トレード
ポップコーア 1mm厚 紙貼り バラ売り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):1●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-0670
注文コード
04571309
品番
6300023413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,557
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で加工しやすく、着色も自由自在です。両面紙貼り仕様です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):1●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-0670
アズワン品番
67-8882-10