ポップコーア 1mm厚 紙貼り バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):1●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-3878注文コード04571318品番6300023415
参考基準価格(税別)¥3,329販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量で加工しやすく、着色も自由自在です。両面紙貼り仕様です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):1●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-3878アズワン品番67-8882-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする