ブラックボード 7mm厚 紙貼り バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形寸法(mm)横×縦:841×1189●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-3835注文コード04571659品番6300023457
参考基準価格(税別)¥10,460販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

POP・ディスプレイ・ホビーに適したブラックボードです。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:841×1189●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-3835アズワン品番67-8882-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする