6300043955 ダイノック ネオシリーズ床用 トレード 04582396

ダイノック ネオシリーズ床用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本仕様●幅(mm):1220●長さ(m):25●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-9232注文コード04582396品番6300043955
参考基準価格(税別)¥558,686販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの模様替え、意匠替えができる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。床用は素足が触れる床面に適しています。足裏への感覚が爽やかで、濡れていても滑りにくく安心してお使いいただけます。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):25●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-9232アズワン品番67-8933-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする