曜日別特売
6300043989 ダイノック 玄関ドアリフォームシート 抽象 トレード 04582536

ダイノック 玄関ドアリフォームシート 抽象

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本仕様●幅(mm):1000●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-9147注文コード04582536品番6300043989
参考基準価格(税別)¥460,714販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。

仕様●幅(mm):1000●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-9147アズワン品番67-8933-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする