東京メタル
コンパクト形蛍光灯 昼白色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●サイズ:410mm●ガラス径:20mm●質量:162g●口金:GY10qー6●ランプ電力:36W●光源色:昼白色●色温度:5000K●全光束:2900lm(ー8%)●定格寿命:9000時間
注文コード
04583148
品番
FPL36EXN-TM
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
仕様
●サイズ:410mm●ガラス径:20mm●質量:162g●口金:GY10qー6●ランプ電力:36W●光源色:昼白色●色温度:5000K●全光束:2900lm(ー8%)●定格寿命:9000時間
アズワン品番
67-8935-51