FHF32EX-N-H-TM10 Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタル 04583227

Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード04583227品番FHF32EX-N-H-TM10
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。

仕様●サイズ:1198mm●ガラス径:25.5mm●質量:187g●色温度:5000K●全光束:3500lm(ー8%)●定格寿命:12000時間種別32型質量(g)187管径(Φmm)25.5口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500(-8%)定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番67-8935-60光色昼白色電球の種類蛍光灯入数(本)10
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする