曜日別特売
- 健幸美サンダル 男性用 1N 黒 スマイルプロジェクト 04589895

- 健幸美サンダル 男性用 1N 黒 スマイルプロジェクト 04589895
- 健幸美サンダル 男性用 1N 黒 スマイルプロジェクト 04589895
- 健幸美サンダル 男性用 1N 黒 スマイルプロジェクト 04589895

健幸美サンダル 男性用 1N 黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番67-8947-05注文コード04589895品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

座る時に履く、踵が10mm下がるサンダルです。デスクワークや食事の際にご使用ください。座り姿勢が美しくなることが期待できます。踵が10mm下がるサンダルを履くことで腰が立ち、腰痛・肩こり・誤嚥の予防や、下半身の筋トレ効果が期待できます。ポイントは『かかと・アキレス腱』です。足底はカップインソールの立体構造(踵・つちふまず)です。

仕様●サイズ:24.0 ~24.5cmアズワン品番67-8947-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする