ニーズ
すっきり収納バッグインバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04593832
品番
1-00426-001
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バッグの中のごちゃごちゃをスッキリ整理!9個のポケットでバッグ内の小物を整理。持ち手付きで、バッグ間の入れ替えや単体での持ち運びも簡単です。
色
ネイビー
その他
Dカン×1
材質
本体生地:ポリエステル100%、メッシュ生地:ナイロン100%
容量(L)
約4
寸法(縦×横×高さH)(cm)
9×30×18
ポケット
【外側】メッシュ×3、オープン×2【内側】オープン×3、ファスナー×1
洗濯方法
不可