ニーズ
すっきり収納バッグインバッグ
バッグの中のごちゃごちゃをスッキリ整理!9個のポケットでバッグ内の小物を整理。持ち手付きで、バッグ間の入れ替えや単体での持ち運びも簡単です。
その他
Dカン×1
材質
本体生地:ポリエステル100%、メッシュ生地:ナイロン100%
容量(L)
約4
寸法(縦×横×高さH)(cm)
9×30×18
ポケット
【外側】メッシュ×3、オープン×2【内側】オープン×3、ファスナー×1
洗濯方法
不可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04593771
1-00426-003
ワイン
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
04593832
1-00426-001
ネイビー
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
04593859
1-00426-002
ベージュ
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください