曜日別特売
1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859

1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859
1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859
1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859
1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859
1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859
1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859
1-00426-002 すっきり収納バッグインバッグ ニーズ 04593859

すっきり収納バッグインバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード04593859品番1-00426-002
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

バッグの中のごちゃごちゃをスッキリ整理!9個のポケットでバッグ内の小物を整理。持ち手付きで、バッグ間の入れ替えや単体での持ち運びも簡単です。

色
ベージュ
その他
Dカン×1
材質
本体生地:ポリエステル100%、メッシュ生地:ナイロン100%
容量(L)
約4
寸法(縦×横×高さH)(cm)
9×30×18
ポケット
【外側】メッシュ×3、オープン×2【内側】オープン×3、ファスナー×1
洗濯方法
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする