商品レビューを投稿する内容量1台仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)クリーンエース●畳数:~14畳●色温度:昼光色(6500K)~電球色(2700K)●全光束:6099lm●消費電力:40.6W(明るさup時52.8W)●機能:きれい・ムシールド●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER010-LC(調光調色・お休みタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・勉強モード)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能注文コード04594497品番NLEH14031D-LC
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。21段階の光色を実現する調色機能、明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。お手入れの簡単な帯電防止剤入りセードを採用、セードと本体の間に防虫パッキンを入れ防虫性能をアップしています。