曜日別特売
0-33322-030 歩きたくなるウォーキングシューズ 0-33322シリーズ ニーズ 04594567

0-33322-030 歩きたくなるウォーキングシューズ 0-33322シリーズ ニーズ 04594567
0-33322-030 歩きたくなるウォーキングシューズ 0-33322シリーズ ニーズ 04594567
0-33322-030 歩きたくなるウォーキングシューズ 0-33322シリーズ ニーズ 04594567

歩きたくなるウォーキングシューズ 0-33322シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足注文コード04594567品番0-33322-030
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

長時間履いても快適!軽くて歩きやすい歩きたくなるウォーキングシューズです。脱ぎ履きしやすい伸びる履き口、柔らかく曲がるソール、蒸れにくいメッシュ生地と歩きたくなる工夫がつまっています。ウオーキングにスポーツに、もちろん旅行にもアクティブに活躍します。

仕様●適応サイズ:L:24~24.5cm●質量(g):246g●材質:本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、合成皮革メッシュ部・反射テープ部:ポリエステル100%、インソール・底部:EVA樹脂●洗濯:手洗いアズワン品番67-8969-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする