21382 モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロ 04595091

21382 モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロ 04595091
21382 モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロ 04595091
21382 モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロ 04595091
21382 モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロ 04595091
21382 モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロ 04595091

モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様●LED:消費電力 2 W/明るさ 200 lm/色温度 3000 K●電源:USB接続●サイズ:W155×D155×H175mm●材質:シェード ガラス/台座 スチール●※AC電源アダプター別売品アズワン品番67-9129-58注文コード04595091品番21382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

モザイクガラスから溢れる光が空間を演出します。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
USBケーブルは付属しておりますが、AC電源アダプターは別売品です。

仕様●LED:消費電力 2 W/明るさ 200 lm/色温度 3000 K●電源:USB接続●サイズ:W155×D155×H175mm●材質:シェード ガラス/台座 スチール●※AC電源アダプター別売品アズワン品番67-9129-58
注意
●※AC電源アダプター別売品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする