曜日別特売
GFSC8000-300μ・300Q 超透明シリコーンゴムフィルム 硬度80 GFSC8000シリーズ 冨田マテックス 04595249

GFSC8000-300μ・300Q 超透明シリコーンゴムフィルム 硬度80 GFSC8000シリーズ 冨田マテックス 04595249
GFSC8000-300μ・300Q 超透明シリコーンゴムフィルム 硬度80 GFSC8000シリーズ 冨田マテックス 04595249
GFSC8000-300μ・300Q 超透明シリコーンゴムフィルム 硬度80 GFSC8000シリーズ 冨田マテックス 04595249

超透明シリコーンゴムフィルム 硬度80 GFSC8000シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
アズワン品番67-8940-31
内容量1枚注文コード04595249品番GFSC8000-300μ・300Q
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。

仕様●サイズ(mm):300×300×T300μmアズワン品番67-8940-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする