曜日別特売
VL11B-003AR/LR 電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ 日恵製作所 04596299

VL11B-003AR/LR 電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ 日恵製作所 04596299
VL11B-003AR/LR 電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ 日恵製作所 04596299
VL11B-003AR/LR 電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ 日恵製作所 04596299
VL11B-003AR/LR 電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ 日恵製作所 04596299
VL11B-003AR/LR 電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ 日恵製作所 04596299

電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04596299品番VL11B-003AR/LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。

仕様●赤色(回転・点滅 切替可)●閃光数●▼回転:288回/分●▼点滅:72回/分●サイズ:Φ118×高さ157mm(マグネット時)●使用温度:-10℃~50℃●質量:約610g(電池除く)●保護等級:IP55●電池:単1アルカリ乾電池×2本●無線変調方式:LoRa変調●周波数帯:920.6~928MHz●操作可能距離:300m~1km(見通しの良い場合)●※電池は付属していません。●※目安として、1日8時間作動させた場合、約2ヶ月動作します。●※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。アズワン品番67-9132-63
注意
●※電池は付属していません。●※目安として、1日8時間作動させた場合、約2ヶ月動作します。●※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする