曜日別特売
01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457

01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457
01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457
01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457
01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457
01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457
01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457
01230700 リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明 紺屋商事 04596457

リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード04596457品番01230700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

環境に優しく強い乳白色。リサイクルプラスチック配合シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋です。低密度ポリエチレン製よりも丈夫なゴミ袋です。

仕様●寸法:横800×縦900mm●厚さ:0.018mm●容量:70L●材質:高密度ポリエチレン●カラー:半透明アズワン品番67-9132-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする