曜日別特売
- 耐圧耐寒散水ホース カクイチ 04596615

耐圧耐寒散水ホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:15mm●長さ:20m●使用温度範囲:0℃~35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂注文コード04596615品番-
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

半透明糸入りなので水の流れがわかり、ノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明で水の流れがわかります。

仕様●内径:15mm●長さ:20m●使用温度範囲:0℃~35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番67-9133-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする