曜日別特売
- 耐圧防藻散水ホース カクイチ 04596640

耐圧防藻散水ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻仕様●内径:15mm●長さ:50m●使用温度範囲:0℃~35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂注文コード04596640品番-
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

藻の発生を防ぎノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。藻の発生を防ぐ黒の内管。

仕様●内径:15mm●長さ:50m●使用温度範囲:0℃~35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番67-9134-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする