曜日別特売
#286255 透明ホース カクイチ 04596719

#286255 透明ホース カクイチ 04596719
#286255 透明ホース カクイチ 04596719
#286255 透明ホース カクイチ 04596719

透明ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:4mm●外径:6mm●長さ:80m●色:クリア●使用温度範囲:0℃~35℃注文コード04596719品番#286255
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。透明なため保守管理などにご使用頂けます。

仕様●内径:4mm●外径:6mm●長さ:80m●色:クリア●使用温度範囲:0℃~35℃アズワン品番67-9134-23
注意
※ボビン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする