曜日別特売
SD-1 はんだごて HANMATEK 04601392

はんだごて

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04601392
品番
SD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

【急速加熱】LEDディスプレイ、60W出力(60W発熱体)-温度範囲200℃~480℃ / 392°F~896°F、温度安定性:±3.6°F/2.0℃。 はんだワイヤーの融点温度200℃に達するのに6秒しかかかりません。 15秒で300℃に達する。より快適な操作のための人間工学に基づいたはんだごてハンドル。
【特徴】LEDディスプレイ、PID(Proportional Integral Derivative)技術は、しばしばマジック温度補償技術と呼ばれます。 帯電防止設計、高速加熱、正確な温度制御、感電防止。
【はんだごてヒーターの交換が簡単】内部熱セラミック発熱体、強力な溶接、長寿命、交換が簡単、購入が簡単。 ステンレス鋼のはんだごてシェルは、高温の被削材の加速劣化を防ぎ、熱放散を改善し、ヒー
【パッケージ付属】1xHANMATEK SD1 60W はんだごて、1xAC電源コード、1x耐熱スポンジ、1*はんだロールホルダー、1xユーザーマニュアル。
このSD1はんだごてステーションは、初心者からエキスパートまでを対象に製造されており、この価格帯のはんだごての品質と耐久性で期待を上回ります。DIY趣味、PCB / SMD / SMTはんだ付け、家電修理、工場生産、はんだ付けステーションの指導に非常に適しています。
ESDセーフ
はんだ付けステーションの電力:60ワット
人間工学に基づいた60ワットのはんだごて
PSD(Proportional Integral Derivative)テクノロジーは、魔法の温度補償テクノロジーと呼ばれることがよくあります。
電源プラグから本体までの電源コード(AC 110V-50Hz)
完全なキットには以下が含まれます: 1 * 60 W はんだステーション HANMATEK SD1 1 *はんだ付けローラーホルダー(錫線なし) 1* 耐熱スポンジ 1 *電源コード 1*マニュアル

仕様
(上位温度定格)480摂氏
質量(kg)
1.03
電圧(V)
275
温度範囲(℃)
200~480
ワット数
60 W
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする