曜日別特売
ACK1580 電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ 象印チェンブロック 04612487

電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.15●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)50Hz:9●巻上速度(m/min)60Hz:11●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:150kg●コード番号:221-4837注文コード04612487品番ACK1580
参考基準価格(税別)¥150,970販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●定格荷重(t):0.15●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)50Hz:9●巻上速度(m/min)60Hz:11●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:150kg●コード番号:221-4837アズワン品番67-9176-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする