象印チェンブロック
電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)低速:5●巻上速度(m/min)高速:15●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:160kg●コード番号:221-3219
注文コード
04612801
品番
AHBK1680
参考基準価格(税別)
¥208,720
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)低速:5●巻上速度(m/min)高速:15●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:160kg●コード番号:221-3219
アズワン品番
67-9176-77