曜日別特売
AHBK1660 電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ 象印チェンブロック 04612828

電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:5●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:160kg●コード番号:221-9618注文コード04612828品番AHBK1660
参考基準価格(税別)¥198,700販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:5●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:160kg●コード番号:221-9618アズワン品番67-9176-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする