曜日別特売
AHK1080 電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ 象印チェンブロック 04613205

電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-4803注文コード04613205品番AHK1080
参考基準価格(税別)¥132,680販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-4803アズワン品番67-9177-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする