象印チェンブロック
電気チェーンブロック 60kg αHV-006 AHVKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min):1~13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:221-8056
注文コード
04613528
品番
AHVK06A0
参考基準価格(税別)
¥179,380
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min):1~13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:221-8056
アズワン品番
67-9177-64