曜日別特売
AHWK0690 電気チェーンブロック 60kg αHW-006 AHWシリーズ 象印チェンブロック 04613905

電気チェーンブロック 60kg αHW-006 AHWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)低速:1~5●巻上速度(m/min)高速:9~13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:221-9637注文コード04613905品番AHWK0690
参考基準価格(税別)¥176,250販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)低速:1~5●巻上速度(m/min)高速:9~13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:221-9637アズワン品番67-9178-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする