商品レビューを投稿する内容量1台仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)低速:1~4●巻上速度(m/min)高速:10~13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-9632注文コード04613948品番AHWK10A0
参考基準価格(税別)¥181,880販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。