象印チェンブロック
電気チェーンブロック 490kg αHW-049 AHWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min)低速:1~4●巻上速度(m/min)高速:10~13●フック間最小距離(mm):415●電源(V):単相200V●電源:単相200V●モータ出力(kW):0.6●定格荷重(kg):490●標準揚程で6mもあります。●電源コード標準で5m付属●二速型●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5744
注文コード
04614045
品番
AHW-K4930
参考基準価格(税別)
¥221,240
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様
●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min)低速:1~4●巻上速度(m/min)高速:10~13●フック間最小距離(mm):415●電源(V):単相200V●電源:単相200V●モータ出力(kW):0.6●定格荷重(kg):490●標準揚程で6mもあります。●電源コード標準で5m付属●二速型●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5744
アズワン品番
67-9178-34