曜日別特売
ASBK0690 電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ 象印チェンブロック 04614097

電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)低速:5●巻上速度(m/min)高速:13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:222-4321注文コード04614097品番ASBK0690
参考基準価格(税別)¥149,050販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)低速:5●巻上速度(m/min)高速:13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:222-4321アズワン品番67-9178-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする