象印チェンブロック
電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)低速:4●巻上速度(m/min)高速:13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:100kg●コード番号:222-2818
注文コード
04614115
品番
ASBK1090
参考基準価格(税別)
¥170,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)低速:4●巻上速度(m/min)高速:13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:100kg●コード番号:222-2818
アズワン品番
67-9178-44