曜日別特売
ASK0680 電気チェーンブロック 60kg αS-006 ASKシリーズ 象印チェンブロック 04614490

電気チェーンブロック 60kg αS-006 ASKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:221-8046注文コード04614490品番ASK0680
参考基準価格(税別)¥123,410販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:221-8046アズワン品番67-9178-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする