象印チェンブロック
電気チェーンブロック 160kg αS-016 ASKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min):15●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:160kg●コード番号:221-6466
注文コード
04614526
品番
ASK1670
参考基準価格(税別)
¥162,230
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min):15●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:160kg●コード番号:221-6466
アズワン品番
67-9178-91