曜日別特売
ASVK1670 電気チェーンブロック 160kg αSV-016 ASVKシリーズ 象印チェンブロック 04614858

電気チェーンブロック 160kg αSV-016 ASVKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min):1~15●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:160kg●コード番号:221-8048注文コード04614858品番ASVK1670
参考基準価格(税別)¥197,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●定格荷重(t):0.16●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min):1~15●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:160kg●コード番号:221-8048アズワン品番67-9179-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする