象印チェンブロック
電気チェーンブロック 250kg αSV-025 ASVKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):1~10●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:250kg●コード番号:221-9576
注文コード
04614867
品番
ASVK2560
参考基準価格(税別)
¥191,880
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):1~10●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:250kg●コード番号:221-9576
アズワン品番
67-9179-38