曜日別特売
ASWK06A0 電気チェーンブロック 60kg αSW-006 ASWKシリーズ 象印チェンブロック 04615147

電気チェーンブロック 60kg αSW-006 ASWKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)低速:1~5●巻上速度(m/min)高速:9~13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:221-8002注文コード04615147品番ASWK06A0
参考基準価格(税別)¥179,380販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)低速:1~5●巻上速度(m/min)高速:9~13●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:221-8002アズワン品番67-9179-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする