象印チェンブロック
手動チェーンブロック 1.5t C21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04615366
品番
C2101555
参考基準価格(税別)
¥37,880
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1.5●標準揚程(m):5.5●フック間最小距離(mm):340●容量:1.5t●コード番号:222-1188
アズワン品番
67-9180-19