象印チェンブロック
手動チェーンブロック 5t C21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04615540
品番
C2105035
参考基準価格(税別)
¥72,250
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):5.0●標準揚程(m):3.5●フック間最小距離(mm):550●容量:5t●コード番号:221-4868
アズワン品番
67-9180-33