曜日別特売
C2105040 手動チェーンブロック 5t C21 象印チェンブロック 04615558

手動チェーンブロック 5t C21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード04615558品番C2105040
参考基準価格(税別)¥78,250販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様●定格荷重(t):5.0●標準揚程(m):4●フック間最小距離(mm):550●容量:5t●コード番号:221-7970アズワン品番67-9180-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする