曜日別特売
DA01060 電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ 象印チェンブロック 04615646

電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)50Hz:6.8●巻上速度(m/min)60Hz:8.2●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:222-1163注文コード04615646品番DA01060
参考基準価格(税別)¥264,540販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)50Hz:6.8●巻上速度(m/min)60Hz:8.2●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:222-1163アズワン品番67-9180-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする