曜日別特売
DB01080 電気チェーンブロック 1t DB-1S DBシリーズ 象印チェンブロック 04615935

電気チェーンブロック 1t DB-1S DBシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):8●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.2/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.8/8.2●コード番号:221-4891注文コード04615935品番DB01080
参考基準価格(税別)¥376,750販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):8●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.2/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.8/8.2●コード番号:221-4891アズワン品番67-9180-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする