内容量1台仕様●定格荷重(t):2.8●標準揚程(m):4●電源(V):三相200V●電源コード長さ(m):0.5●適合横行レール幅(mm):(100-125-150)●電源:三相200V●巻上速度(m/min)低速/高速(50Hz):1.45/4.43●巻上速度(m/min)低速/高速(60Hz):1.75/5.25●モータ出力高速(kW):3.4●モータ出力低速(kW):1.14●直結時フック間最小距離(mm):955●減速比:3:1●2速形●時間定格:低速 15min、高速 30min●操作電圧:24V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.4kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5779注文コード04616057品番DBM-02840