曜日別特売
DBM-02540 DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ 象印チェンブロック 04616066

DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):2.5●標準揚程(m):4●電源(V):三相200V●電源コード長さ(m):0.5●適合横行レール幅(mm):(100-125-150)●電源:三相200V●巻上速度(m/min)低速/高速(50Hz):1.8/5.5●巻上速度(m/min)低速/高速(60Hz):2.1/6.5●モータ出力高速(kW):3.4●モータ出力低速(kW):1.14●直結時フック間最小距離(mm):745●減速比:3:1●2速形●時間定格:低速 15min、高速 30min●操作電圧:24V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.4kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5778注文コード04616066品番DBM-02540
参考基準価格(税別)¥740,660販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):2.5●標準揚程(m):4●電源(V):三相200V●電源コード長さ(m):0.5●適合横行レール幅(mm):(100-125-150)●電源:三相200V●巻上速度(m/min)低速/高速(50Hz):1.8/5.5●巻上速度(m/min)低速/高速(60Hz):2.1/6.5●モータ出力高速(kW):3.4●モータ出力低速(kW):1.14●直結時フック間最小距離(mm):745●減速比:3:1●2速形●時間定格:低速 15min、高速 30min●操作電圧:24V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.4kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5778アズワン品番67-9181-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする