象印チェンブロック
電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):695(600)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●コード番号:222-4312
注文コード
04616441
品番
FA005A0
参考基準価格(税別)
¥186,560
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):695(600)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●コード番号:222-4312
アズワン品番
67-9181-61