FA00590 電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ 象印チェンブロック 04616459

電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):695(600)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●コード番号:221-9609注文コード04616459品番FA00590
参考基準価格(税別)¥181,310販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):695(600)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●コード番号:221-9609アズワン品番67-9181-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする