曜日別特売
FAM-02860 電気チェーンブロック 2.8t FAM-2.8 FAMシリーズ 象印チェンブロック 04616581

電気チェーンブロック 2.8t FAM-2.8 FAMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):2.8●適合横行レール幅(mm):100-125-150●巻上モーター出力(kW):1.6●横行モーター出力(kW):0.75●横行速度標準 50/60Hz:20/24●フック間最小距離:1020(860)●揚程(m):6●※過負荷防止機能(トルコン)付タイプ、低速タイプも別途あります。 揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で0.5m付属です。 3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5822注文コード04616581品番FAM-02860
参考基準価格(税別)¥552,400販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):2.8●適合横行レール幅(mm):100-125-150●巻上モーター出力(kW):1.6●横行モーター出力(kW):0.75●横行速度標準 50/60Hz:20/24●フック間最小距離:1020(860)●揚程(m):6●※過負荷防止機能(トルコン)付タイプ、低速タイプも別途あります。 揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で0.5m付属です。 3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5822アズワン品番67-9181-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする