象印チェンブロック
ギアードトロリ 3.1t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):3.1●容量:3.1t●揚程(m):6●コード番号:221-6393
注文コード
04616897
品番
G03060
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):3.1●容量:3.1t●揚程(m):6●コード番号:221-6393
アズワン品番
67-9182-13