象印チェンブロック
手動チェーンブロック 0.5t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04616940
品番
H00550
参考基準価格(税別)
¥39,690
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):5●フック間最小距離(mm):277●容量:0.5t●コード番号:221-4887
アズワン品番
67-9182-32