象印チェンブロック
手動チェーンブロック 0.5t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04616958
品番
H00535
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):3.5●フック間最小距離(mm):277●容量:0.5t●コード番号:222-1138
アズワン品番
67-9182-29