象印チェンブロック
手動チェーンブロック 1t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04617010
品番
H01055
参考基準価格(税別)
¥48,130
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1●標準揚程(m):5.5●フック間最小距離(mm):303●容量:1t●コード番号:221-3218
アズワン品番
67-9182-40